Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Arbeitsschrank mit Flügeltür, 1000x600x850 mm 343175-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-343175-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAS10603R
EAN/GTIN:
     4062125318794
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
gastronomie arbeitsschrank
Stalgast Arbeitsschrank mit Flügeltür, 1000x600x850 mm, mit 2er Schubladenblock rechts, ohne Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl fest verschweißte Ausführung mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/ und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer ab einer Breite von 1100 mm mit zwei Flügeltüren mit Schubladenblock links oder rechts Schubladenhöhe 200 mm Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg Schubladenschienen mit Kugelführung doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
870.00 mm
WIDTH GRO:
1020.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
7.370000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Möbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 974,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,39*
€ 1.320,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,40*
€ 1.309,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,81*
€ 1.250,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,30*
€ 1.210,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,42*
€ 1.159,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.