Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Durchreicheschrank mit Schiebetüren, 1600x600x850 m 343662-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-343662-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAS16611
EAN/GTIN:
     4062125323507
Suchbegriffe:
Durchreiche-Schrank
Durchreicheschrank
Stalgast Durchreicheschrank mit Schiebetüren, 1600x600x850 mm, ohne Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl fest verschweißte Ausführung Schiebetüren auf beiden Längsseiten ohne Aufkantung Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
870.00 mm
WIDTH GRO:
1620.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
64.020000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Möbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.091,28*
€ 1.208,89*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 1.133,58*
€ 1.257,32*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,32*
€ 1.496,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,96*
€ 1.482,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,18*
€ 1.423,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,06*
€ 1.386,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,58*
€ 1.348,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.