| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-343727-YY Herst.-Nr.: VWB12304 EAN/GTIN: 4062125337658 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stalgast Wandbord mit Winkelkonsolen, 1200x300x250 mm, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Höhe 250 mm Aufkantung hinten, 30 mm Höhe ab einer Breite von 1400 mm mit drei Profilen ausgestattet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 270.00 mm | WIDTH GRO: | 1220.00 mm | DEPTH GRO: | 320.00 mm | WEIGHT GRO: | 87.300000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |