| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-343804-YY Herst.-Nr.: VWB11404 EAN/GTIN: 4062125337641 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stalgast Wandbord mit Winkelkonsolen, 1100x400x250 mm, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl Höhe 250 mm Aufkantung hinten, 30 mm Höhe ab einer Breite von 1400 mm mit drei Profilen ausgestattet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 270.00 mm | WIDTH GRO: | 1120.00 mm | DEPTH GRO: | 420.00 mm | WEIGHT GRO: | 68.360000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |