Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Arbeitstisch mit Grundboden, 2200x700x850 mm 344297-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-344297-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAT22706RA
EAN/GTIN:
     4062125346452
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Schubladenblock
Stalgast Arbeitstisch mit Grundboden, 2200x700x850 mm, mit 2er Schubladenblock rechts, mit Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt. fest verschweißte Ausführung höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm mit Schubladenblock links oder rechts Schubladenhöhe 200mm Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg Schubladenschienen mit Kugelführung doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
870.00 mm
WIDTH GRO:
2220.00 mm
DEPTH GRO:
720.00 mm
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.098,78*
€ 1.277,47*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.141,63*
€ 1.328,15*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,15*
€ 1.580,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,03*
€ 1.560,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,59*
€ 1.473,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,01*
€ 1.420,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,63*
€ 1.358,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.