| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-345685-YY Herst.-Nr.: VAT16615A EAN/GTIN: 4062125315748 |
| |
|
| | |
| Stalgast Arbeitstisch mit Grundboden, 1600x600x850 mm, mit vertiefter PE-Schneideplatte, mit Aufkantung, verschweißt hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt (100 mm Höhe) Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt fest verschweißte Ausführung höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm mit integrierter Schneideplatte aus Polyethylen Tiefe der Schneideplatte: 300 mm Schneideplatte ist zur leichten Reinigung entnehmbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 870.00 mm | WIDTH GRO: | 1620.00 mm | DEPTH GRO: | 620.00 mm | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |