Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Elektro-Bain-Marie, GN 2/1 346077-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-346077-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL421021T
EAN/GTIN:
     4062125027382
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
elektro bain marie
Stalgast Elektro-Bain-Marie, GN 2/1 hochwertiger Edelstahl passen für 1x GN 2/1 (Höhe 150 mm) Temperaturbereich 30°C bis 95°C inkl. Auslaufbogen für Wasserablauf Ausgleichsfüße Sicherheitsthermostat lasergraviertes Bedienfeld ergonomischer Knebel farbige Kontrollleuchten dreiseitige Aufkantung Unterbau erhältlich Kamin optional erhältlich für Hotel, Gastronomie, Imbiss Eigenproduktion auf dem aktuellen Stand der Technik von Stalgast
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
820.00 mm
DEPTH GRO:
720.00 mm
WEIGHT GRO:
10.670000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: bain marie, bain marie 2/1, Bain-Maries
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 743,70*
€ 853,35*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 1.075,21*
€ 1.221,31*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,31*
€ 1.453,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,36*
€ 1.446,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,77*
€ 1.383,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,21*
€ 1.341,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,21*
€ 1.279,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.