Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Elektro-Bain-Marie als Tischgerät Serie 700 ND - GN 2/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Elektro-Bain-Marie als Tischgerät Serie 700 ND - GN 2/1
Stalgast - Elektro-Bain-Marie als Tischgerät Serie 700 ND - GN 2/1
Stalgast - Elektro-Bain-Marie als Tischgerät Serie 700 ND - GN 2/1
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-SL421021T
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL421021T
EAN/GTIN:
     4062125027382
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
elektro bain marie

Elektro-Bain-Marie als Tischgerät Serie 700 ND - GN 2/1

Die Stalgast Bain- Maries der 700ND Serie sind aus dem gastronomischen Alltag nicht weg zu denken. Zum warm halten von Soßen, Gemüse, Suppen oder Beilagen die ideale Ergänzung für jeden Entremetier oder Saucier. Durch die Temperatureinstellung von 30°C bis 95°C ist das warm halten schonend und es besteht keine Gefahr, dass der Inhalt ansetzt, oder das Wasser überkocht. Und mit Hilfe der Stalgast GN- Behälter kann man sich die gewünschte Einteilung der Becken selbst zusammenstellen.

  • neues Design
  • ergonomische Knebel
  • Lasergraviertes Bedienfeld
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Beckengröße: 310 x 510 x 155 mm (BxTxH)
  • passend für einen Gastronormbehälter GN 1/1 oder GN 2/1 (150 mm)
  • Temperatureinstellung 30 °C bis 95 °C
  • Betriebsanzeige
  • kombinierbar mit verschiedenen Unterbauten
  • höhenverstellbare Füße
  • 800 x 700 x 250 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 1,6 kW
  • Spannung: 230 Volt
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
800
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
250
Breite Becken in mm:
310
Tiefe Becken in mm:
510
Höhe Becken in mm:
155
Elektrische Leistung in kW:
1,6
Spannung in Volt:
230
GN-Größe:
2/1
Weitere Suchbegriffe: bain marie, bain marie 2/1, Elektro-Bain-Marie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5312
20 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 743,70*
€ 853,35*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.075,21*
€ 1.221,31*
Preise: Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,35*
€ 1.015,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,15*
€ 1.004,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,56*
€ 969,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,06*
€ 937,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,70*
€ 885,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5312
Versand: Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.