Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Arbeitstisch ECO ohne Grundboden 600x600x850 mm 346728-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-346728-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     DAT06661A
EAN/GTIN:
     4062125399564
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
arbeitstisch 60x60x90cm
Stalgast Arbeitstisch ECO ohne Grundboden 600x600x850 mm, mit Verstrebung und Aufkantung, Selbstmontage rostfreier Edelstahl AISI 201 glatte, polierte Oberfläche hygienisch und säureresistent Arbeitsplatte: H. 40 mm, unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte Aufkantung hinten 100 mm Arbeitsplattenüberstände: 30 mm vorne, 15 mm seitlich, 80 mm hinten verstärkte Tischbeine aus Vierkantprofilen 40 mm x 40 mm Verstrebungen 25 mm x 25 mm höhenverstellbare Füße (-5 mm bis + 25 mm) robuste Verbindungen einfach und schnell aufzubauen passgenaue Verarbeitung leichtverständliche Anleitung Potenzialausgleichsbolzen stabil und langlebig günstiger Preis und zügige Lieferung durch kompakten, preiswerten Versand Vielzahl an unterschiedlichen Maßen lieferbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
880.00 mm
WEIGHT GRO:
3.880000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: gastronomie arbeitstisch, arbeitstisch edelstahl, Edelstahltische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
16
Frei Haus
ab € 214,62*
€ 263,89*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 216,50*
€ 266,46*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,36*
€ 296,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,50*
€ 257,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.