Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Arbeitstisch ECO ohne Grundboden 800x600x850 mm 346749-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-346749-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     DAT08661A
EAN/GTIN:
     4062125399571
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
arbeitstisch edelstahl
Stalgast Arbeitstisch ECO ohne Grundboden 800x600x850 mm, mit Verstrebung und Aufkantung, Selbstmontage rostfreier Edelstahl AISI 201 glatte, polierte Oberfläche hygienisch und säureresistent Arbeitsplatte: H. 40 mm, unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte Aufkantung hinten 100 mm Arbeitsplattenüberstände: 30 mm vorne, 15 mm seitlich, 80 mm hinten verstärkte Tischbeine aus Vierkantprofilen 40 mm x 40 mm Verstrebungen 25 mm x 25 mm höhenverstellbare Füße (-5 mm bis + 25 mm) robuste Verbindungen einfach und schnell aufzubauen passgenaue Verarbeitung leichtverständliche Anleitung Potenzialausgleichsbolzen stabil und langlebig günstiger Preis und zügige Lieferung durch kompakten, preiswerten Versand Vielzahl an unterschiedlichen Maßen lieferbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
880.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: gastronomie arbeitstisch, stalgast arbeitstisch, Edelstahltische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
10
Frei Haus
ab € 224,25*
€ 276,23*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 228,53*
€ 278,92*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,82*
€ 309,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,53*
€ 271,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.