Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Arbeitstisch ECO mit Grundboden 1200x600x850 mm, mi 346754-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-346754-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     DAT12662A
EAN/GTIN:
     4062125399779
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
arbeitstisch edelstahl
Stalgast Arbeitstisch ECO mit Grundboden 1200x600x850 mm, mit Aufkantung, Selbstmontage rostfreier Edelstahl AISI 201 glatte, polierte Oberfläche hygienisch und säureresistent Arbeitsplatte: H. 40 mm, unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte Aufkantung hinten 100 mm Arbeitsplattenüberstände: 30 mm vorne, 15 mm seitlich, 80 mm hinten verstärkte Tischbeine aus Vierkantprofilen 40 mm x 40 mm höhenverstellbare Füße (-5 mm bis + 25 mm) verstärkter Grundboden, H. 40 mm Bodenfreiheit von 150 mm robuste Verbindungen einfach und schnell aufzubauen passgenaue Verarbeitung leichtverständliche Anleitung Potenzialausgleichsbolzen stabil und langlebig günstiger Preis und zügige Lieferung durch kompakten, preiswerten Versand Vielzahl an unterschiedlichen Maßen lieferbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
1230.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: gastronomie arbeitstisch, Edelstahltische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
16
Frei Haus
ab € 352,43*
€ 423,57*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,14*
€ 427,79*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,79*
€ 509,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,76*
€ 504,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,32*
€ 490,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,56*
€ 471,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,14*
€ 423,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.