Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, 347834-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-347834-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN1611150
EAN/GTIN:
     4062125009999
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter
Stalgast ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/1 (150 mm)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
160.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
530.00 mm
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
151
€ 8,90*
ab € 32,33*
€ 41,75*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 38,67*
€ 49,33*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN1612100
ab € 21,74*
Ähnlich
STALGAST
GN1612200
ab € 28,41*
Ähnlich
STALGAST
GN1613100
ab € 15,39*
Ähnlich
STALGAST
GN1613150
ab € 16,00*
Ähnlich
STALGAST
GN1519100
ab € 6,32*
Ähnlich
STALGAST
GN1519150
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.