Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, 347898-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-347898-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN1519100
EAN/GTIN:
     4062125009975
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter
Stalgast ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/9 (100 mm)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
.260000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
151
€ 8,90*
ab € 6,21*
€ 9,76*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 7,43*
€ 10,72*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN1611150
ab € 32,31*
Ähnlich
STALGAST
GN1612100
ab € 21,69*
Ähnlich
STALGAST
GN1612200
ab € 28,60*
Ähnlich
STALGAST
GN1613100
ab € 15,39*
Ähnlich
STALGAST
GN1613150
ab € 16,02*
Ähnlich
STALGAST
GN1519150
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.