Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsdrahtseilklemme DIN 1142-EN 13411-5 Gew.M5 Nenn-G 351386-YY


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-351386-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000120145
EAN/GTIN:
     4251063405424
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemme 5 mm m5
drahtseilklemmen
Sicherheitsdrahtseilklemme DIN 1142-EN 13411-5 Gew.M5 Nenn-Gr.5,0mm verz. Stahl galvanisch verzinkt die Drahtseilklemmen erfüllen in allen Belangen die gestellten Sicherheitsanforderungen Hinweis: Drahtseilklemmen nach dieser Norm (DIN 1142 EN 13411-5) sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt, wenn an diese sicherheitstechnische Anforderungen gestellt werden, d. h. wenn durch das Versagen der Seil-Endverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden können sie dürfen im Hebezeugbetrieb eingesetzt werden. Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
12.00 mm
WIDTH GRO:
29.00 mm
DEPTH GRO:
23.00 mm
WEIGHT GRO:
.021000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: drahtseilklemmen 5mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2775
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0823*
€ 0,1156*
5 Tage
3700
100
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,0977*
€ 0,1358*
1 Tag
unbekannt
700
pro Box
Frei Haus
ab € 0,1065*
€ 0,1379*
1 Tag
2590
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1005*
€ 0,1397*
Lager 4445
8000
100
pro Box
€ 7,90*
ab € 0,1688*
€ 0,2188*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1688* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 21,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
22000650
ab € 0,1273*
Ähnlich
Kleinsorge
22001000
ab € 0,275*
Ähnlich
Kleinsorge
22000800
ab € 0,2626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.