Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIP Aluminiumklebeband 345 m.Liner L.50m B.50mm 351829-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-351829-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000353176
EAN/GTIN:
     4013142345324
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
KIP Aluminiumklebeband 345 m.Liner L.50m B.50mm reines Aluminiumband für Isolations- und Installationsarbeiten an Heizungen, Lüftungen etc. bestehend aus reinem Aluminium (30 µ) sehr gute Klebkraft schwer entflammbar gemäß DIN-4102-B1 zum Abkleben von alulaminierten Isolationsplatten Bandagieren von alulaminierten Rohrisolierungen für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen Temperaturbeständigkeit: +100 °C Temperaturbereich: max. +100°C Trägerart: Aluminiumfolie Gesamtdicke: 0,06mm Zulassung: DIN-4102-B1 Reißfestigkeit: 23 (10 mm)N Klebkraft: 3,4 N / 10 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
.460000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76072099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 6,09*
€ 7,26*
4 Tage
104
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,12*
2 Tage
139
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 8,15*
2 Tage
139
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 8,19*
Lager 4445
50
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 238,27*
€ 268,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,02*
€ 318,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,16*
€ 317,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 255,61*
€ 304,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,09*
€ 295,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 244,31*
€ 290,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 238,27*
€ 283,54
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 9,92792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
344-10
ab € 3,50*
Ähnlich
Kip
344-75
ab € 2,61*
Ähnlich
Kip
345-30
ab € 1,85*
Ähnlich
Kip
345-36
ab € 19,82*
Ähnlich
Kip
345-31
ab € 3,59*
Ähnlich
Kip
345-38
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.