| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-351980-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000363041 EAN/GTIN: 4048500741289 |
| |
|
| | |
| Buntlackspray AEROSOL Art grau glnzend RAL 7016 400 ml Spraydose hochwertige Nitro-Kombi-Qualität sehr gute Deckkraft schnelltrocknend für den Innen- und Außenbereich wetterfest, lichtecht, UV-beständig kratz-, stoß- und schlagfest geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, lackierfähige Hartkunststoffe, viele Textilien auch für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C Inhalt: 400ml Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 195.00 mm | WIDTH GRO: | 70.00 mm | DEPTH GRO: | 70.00 mm | WEIGHT GRO: | .400000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 32089099 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 3,24* | € 4,48* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 3,26* | € 4,50* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,59* | ab € 3,42* | € 4,70* | | | | | 2 Tage | | | 18 | | Frei Haus | ab € 3,24* | € 4,72* | | | | Lager 4445 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 6,97667* | € 9,26667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,60002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|