| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-353466-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000351168 EAN/GTIN: 4006918299303 |
| |
|
| | |
| ADMIRAL Container Adapter 1359, 2 x Innengewinde, IBC S60 x 1“ IG Material: PVC Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 80.00 mm | DEPTH GRO: | 80.00 mm | WEIGHT GRO: | .040000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 2,33* | € 3,06* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | € 5,45* | ab € 2,34* | € 3,07* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | Frei Haus | ab € 2,32* | € 3,09* | | | | | 5 Tage | | | 40 | | € 5,99* | ab € 2,49* | € 3,39* | | | | Lager 4445 | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 3,822* | € 4,912* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 196,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|