| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-353486-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000351242 EAN/GTIN: 4015933001129 |
| |
|
| | |
| KARASTO Schlauchstück GEKA plus 2000, Messing Schlauchgröße 25 mm, SB, drehbar 360° axial drehbar Messing CW617N/CW614N Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) Betriebsdruck max. 40 bar Klauenweite 40 mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 70.00 mm | WIDTH GRO: | 45.00 mm | DEPTH GRO: | 55.00 mm | WEIGHT GRO: | .187000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 74122000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 10,72* | € 13,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,19* | € 15,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,27* | € 15,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,71* | € 15,36* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 18,206* | € 23,036* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 115,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|