| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-353487-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000351194 EAN/GTIN: 4006918299501 |
| |
|
| | |
| ADMIRAL Container Adapter 1359, 2 x Innengewinde, IBC S60 x 3/4“ IG Material: PVC Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 25.00 mm | WIDTH GRO: | 80.00 mm | DEPTH GRO: | 80.00 mm | WEIGHT GRO: | .040000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,29* | € 2,96* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,30* | € 2,97* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,28* | € 2,99* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,42* | € 3,13* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 146,78* | € 175,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 3,6695* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|