| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-354445-YY Herst.-Nr.: OBL 155 EAN/GTIN: 4045761187634 |
| |
|
| | |
| KERN Optics Phasenkontrastmikroskop OBL 155 Diese Serie haben wir speziell für allgemeine Anwendungen mit dem Phasenkontrastverfahren entwickelt. Das standfeste und modulare Bausystem der OBL-Serie gewährleistet darüber hinaus viele weitere Möglichkeiten. Anwendungsgebiet: Hämatologie, Urologie, Gynäkologie, Dermatologie, Pathologie, Mikrobiologie und Parasitologie, Immunologie, Kläranlagen, Onkologie, Entomologie, Veterinäre, Wasseranalyse, Brauereien Anwendungen/Proben: Speziell für sehr transluzente und dünne, kontrastarme, anspruchsvolle Präparate (z. B. lebende Säugerzellen, Bakterien, Gewebe) mit Phasenkontrast 20W-Halogenbeleuchtung (Philips) Köhler-Beleuchtung mit Phasenkontrastkondensor + Aperturblende Höhenverstellbarer 1.25-Abbe-Kondensor Mechanischer Kreuztisch Objekthalter für bis zu 2 Präparate Große Vielfalt an modularen Optionen als Zubehör Sensorgröße = " Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 450.00 mm | WIDTH GRO: | 420.00 mm | DEPTH GRO: | 275.00 mm | WEIGHT GRO: | 8.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.021,31* | € 1.215,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 944,52* | € 1.284,79* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.118,18* | € 1.367,51* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.278,84* | € 1.401,27* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.311,35* | € 1.431,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.311,35* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|