| |
|
| Artikel-Nr.: 619-KESOOBL155 Herst.-Nr.: OBL155 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DAS VARIABLE - 6V / 20W Halogenbeleuchtung - Einfache Köhler-Beleuchtung - Einstellbare Leuchtfeldblende - Vorzentrierten sowie höhenverstellbaren Abbe-Kondensor mit regulierbarer Aperturblende - Standardmäßig mit Weitfeld-Okularen mit achromatischen Objektiven und großem Objekttisch ausgestattet - Revolver für bis zu 4 Objektive - Okulare: WF 10x / 18 mm, WF 10x / 20 mm - Objektive: 4x / 10x / 40x / 100x - Maße: 395 x 200 x 380 mm (B x T x H) - Gewicht: ca. 6,5 kg Weitere Informationen: | | Wichtiger Hinweis:: | Folgende Zubehörartikel sind bestellbar: Dunkelfeldkondensor mit der Artikelnummer OBB-A1422 und Polarisationseinheit OBB-A1276. Als Mikroskopkamera können Sie Modell ODC132 und ODC152 verwenden. | Gesamtmaße: | 10 x 20 cm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Phasenkontrast-Mikroskop, Phasenkontrastmikroskop, kern und sohn mikroskop, phasenkontrast mikroskop, Binokular, Trinokular, digital, CMOS, achromatisch, Okular, Objektiv |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 993,80* | € 1.207,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 944,07* | € 1.275,46* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.127,06* | € 1.357,58* | | | | Lager 619 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.280,33* | € 1.391,08* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.309,47* | € 1.420,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|