Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Optics Refraktometer ORF 3SM 354488-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-354488-YY
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ORM 1NA
EAN/GTIN:
     4045761208117
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer
KERN Optics Refraktometer ORF 3SM Die Modelle der KERN ORF-S-Serie sind präzise, universelle und wartungsfreie analoge Handrefraktometer. Sie zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und Robustheit aus. Durch ihre handliche Bauweise sind sie für den bequemen und schnellen Alltagsgebrauch geeignet. Hauptanwendungsbereiche: - Lebensmittelindustrie - Restaurants und Großküchen Internationale Schutzklasse gegen Staub und Spritzwasser Abspülbar TFT-Farbdisplay Temperaturanzeige Mehrere wählbare Skalen Temperaturkompensation (""ATC"") für exakte Messungen Im Lieferumfang enthalten - Kalibrierlösung - Pipette - Aufbewahrungskoffer - 2 × AAA-Batterien - Lederetui - Schraubenzieher - Reinigungstuch Weiteres Zubehör ist optional erhältlich Sensorgröße = "
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
385.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90275000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,89*
€ 368,49*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 336,86*
€ 385,13*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,13*
€ 458,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,24*
€ 453,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,01*
€ 436,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,86*
€ 400,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 336,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.