Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Personenwaage MPK 200K-1P, Wägebereich max. 250 kg 354532-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-354532-YY
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MPK 200K-1P
EAN/GTIN:
     4045761201989
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
KERN Personenwaage MPK 200K-1P, Wägebereich max. 250 kg Diese Personenwaage ist das ideale Messinstrument für die Altenpflege, Paramedizin, Fitnessclubs oder den Privatbereich, einschließlich Wiegungen im adipösen Bereich bis 250 kg. Stabile Glaswägeplatte, Besonders flache Bauweise, Einfachste Bedienung, Großes, kontrastreiches Display
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
3.8 kg
Material:
Kunststoff
Wägeplattform Breite:
350 mm
Wägeplattform Höhe:
350 mm
Wägeplattform Material:
Kunststoff
Wägeplattform Tiefe:
45 mm
HEIGHT GRO:
145.00 mm
WIDTH GRO:
445.00 mm
DEPTH GRO:
1003.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 132,79*
€ 159,34*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 119,50*
€ 159,36*
Frei Haus
ab € 155,08*
€ 185,20*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 162,19*
€ 192,15*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 311,83*
€ 359,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.