Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern MPK 200K-1P Personenwaage mit Stativ - 250kg/100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern MPK 200K-1P Personenwaage mit Stativ - 250kg/100g
Kern MPK 200K-1P Personenwaage mit Stativ - 250kg/100g
Artikel-Nr.:
     7303-M2776
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MPK 200K-1P
EAN/GTIN:
     4045761201989
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage

Kern MPK 200K-1P

Personenwaage mit Stativ für eine bequeme, ergonomisch optimierte Bedienung.


- Wägebereich: 250 kg.

- Ablesbarkeit: 0,1 kg.

- Gehäuse-Material - Stativ: Kunststoff

- Material Wägeplatte: Kunststoff

- Abmessung Wägeplatte: 35 x 35 cm.

- Stativhöhe: 90 cm.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Batteriebetrieb!

Diese Personenwaage ist das ideale Messinstrument für die Altenpflege, Paramedizin, Fitnessclubs oder den Privatbereich, einschließlich Wiegungen im adipösen Bereich bis 250 kg.

Durch das fest mit der Waage verbundene Stativ ist das Auswertegerät bequem zu bedienen und der Wägewert auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen gut abzulesen.

Stabile Glaswägeplatte für einen sicheren und bequemen Stand.

Hygienisch und leicht zu reinigen.

Besonders flache Bauweise erleichtert das Betreten.

Einfachste Bedienung: antippen- aufstellen- ablesen.

Integrierte AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung.

Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen.

 

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 120,85*
€ 157,21*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 138,68*
€ 164,39*
Frei Haus
ab € 154,99*
€ 183,16*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 161,13*
€ 190,13*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 166,87*
€ 195,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.