Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apparaterolle TPE, Bockrolle, schwere Ausführung, Kugellager 354761-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275293_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275293_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     4445-354761-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C110.A85.125
EAN/GTIN:
     4021885003326
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Apparaterolle TPE, Bockrolle, schwere Ausführung, Kugellager, Platte, Ø x Breite 125 x 31 mm, TK 100 kg Ideal geeignet für Industrie, Intralogistik, (System-) Gastronomie, Möbel, Medizintechnik, Displays und Einkaufswagen. Felge aus widerstandsfähigem Kunststoff Bis zu 100 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Feststehende Bockrolle Plattenmaße: 95 mm x 70 mm 9 mm Schraubloch-Durchmesser 45 mm Breite Schraubloch-Abstand 75 mm Länge Schraubloch-Abstand 125 mm Rad-Durchmesser 31 mm Radbreite 162,5 mm Bauhöhe Rollen Typ = Apparaterollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 31 mm Rad Durchmesser = 125 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Kunststoff Plattenmaß Länge = 95 mm Plattenmaß Breite = 70 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Schraublöcher Abstand Länge = 75 mm Schraublöcher Abstand Breite = 45 mm Laufbelag Material = Thermoplastisches Gummi Lauffläche Farbe = grau Höhe = 162,5 mm Tragkraft = 100 kg
Weitere Informationen:
Rollen Bauform:
Bockrolle
Felge Material:
Kunststoff
Höhe:
162.5 mm
Laufbelag Material:
Thermoplastisches Gummi
Lauffläche Farbe:
grau
Plattenmaß Breite:
70 mm
Plattenmaß Länge:
95 mm
Rad Breite:
31 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Rollen Typ:
Apparaterollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
Schraublöcher Abstand Länge:
75 mm
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
45 mm
Tragkraft:
100 kg
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, apparaterolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 10,07*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 10,13*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 10,69*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 8,40*
€ 11,28*
Lager 4445
25
1
€ 7,90*
ab € 9,00*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C110.A85.100
ab € 6,13*
Ähnlich
BS Rollen
C110.A85.151
ab € 14,41*
Ähnlich
BS Rollen
C110.A85.081
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.