Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Rad, Kugellager, Ø x Breite 100 x 35 mm, TK 450 k 354918-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kst.-Rad 100/35mm B15.102Kunstst.weiß,Radk.Kst.,KLTragkraft 450 Kg
Kst.-Rad 100/35mm B15.102Kunstst.weiß,Radk.Kst.,KLTragkraft 450 Kg
Kst.-Rad 100/35mm B15.102Kunstst.weiß,Radk.Kst.,KLTragkraft 450 Kg
Kst.-Rad 100/35mm B15.102Kunstst.weiß,Radk.Kst.,KLTragkraft 450 Kg
Artikel-Nr.:
     4445-354918-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B15.102
EAN/GTIN:
     4021885041168
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Kunststoff-Rad, Kugellager, Ø x Breite 100 x 35 mm, TK 450 kg Eine Felge aus Kunststoff, ein Kugellager, ein Belag aus Kunststoff und 450 kg Tragkraft: Damit überzeugt dieses Rad als zuverlässiger Begleiter bei Ihren Transportaufgaben. Bis 450 kg belastbar Mit robustem, widerstandsfähigem und hochbelastbarem Kugellager Mit hochbeständigem Belag aus Kunststoff Hochwertige Felge aus Kunststoff Ø x Breite 100 x 35 mm Radtyp = Kunststoff Rad Breite = 35 mm Rad Durchmesser = 100 mm Achsloch Durchmesser = 15 mm Nabenlänge = 40 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Kunststoff Laufbelag Material = Kunststoff Lauffläche Farbe = weiß Tragkraft = 450 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
15 mm
Nabenlänge:
40 mm
Rad Breite:
35 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Tragkraft:
450 kg
Felge Material:
Kunststoff
Laufbelag Material:
Kunststoff
Lauffläche Farbe:
weiß
Radtyp:
Kunststoff
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Schwerlastrad, kunststoffrad bs rollen, polyamidrad, schwerlastrad kunststoff, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 10,75*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 10,97*
1
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 11,21*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 8,20*
€ 11,24*
Lager 4445
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.