Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrad 100mm Kunstst/Kunstst LG.RI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffrad 100mm Kunstst/Kunstst LG.RI
Kunststoffrad 100mm Kunstst/Kunstst LG.RI
Artikel-Nr.:
     6C8MS-256402
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B15.102
EAN/GTIN:
     4021885041168
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Kunststoffrad

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
Kugellager im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Kugellager



Lauffläche: Kunststoff
Radkörper. Kunststoff
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B15.102
a:
100 mm
c:
35 mm
d:
40 mm
b:
15 mm
f:
450 kg
Herstellerartikelnummer:
B15.102
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Schwerlastrad, kunststoffrad bs rollen, polyamidrad, schwerlastrad kunststoff, 30223085, Bockrollen, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Räder, Rollen, Schwerlastrollen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 10,75*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 10,97*
1
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 11,21*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 8,20*
€ 11,24*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.