Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrolle Kunststoff, Lenkrolle, Kugellager, Platte 354923-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwerlastrolle N100, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragk. 600 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
BS Schwerlastrolle N100, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragk. 600 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4445-354923-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N100.B15.152
EAN/GTIN:
     4021885074517
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrolle Kunststoff, Lenkrolle, Kugellager, Platte, Ø x Breite 150 x 40 mm, TK 600 kg Die ideale Rolle für den Transport von schweren Gütern. Felge aus widerstandsfähigem Kunststoff Bis zu 600 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 138 mm x 110 mm 11 mm Schraubloch-Durchmesser 75 mm Breite Schraubloch-Abstand 105 mm Länge Schraubloch-Abstand 150 mm Rad-Durchmesser 40 mm Radbreite 209 mm Bauhöhe Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 150 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Kunststoff Plattenmaß Länge = 138 mm Plattenmaß Breite = 110 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 75 mm Laufbelag Material = Kunststoff Ausladung = 48 mm Höhe = 209 mm Tragkraft = 600 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
48 mm
Höhe:
209 mm
Plattenmaß Breite:
110 mm
Plattenmaß Länge:
138 mm
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
150 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
75 mm
Tragkraft:
600 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Kunststoff
Laufbelag Material:
Kunststoff
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, schwerlastrollen 600kg, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,35*
€ 53,44*
€ 4,90*
ab € 65,67*
€ 83,58*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,03*
€ 89,52*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.