Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwerlastrolle N100, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragk. 600 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwerlastrolle N100, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragk. 600 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
BS Schwerlastrolle N100, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragk. 600 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-p386836
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885074517
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrolle N100.B15.152, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Kunststoff, Lager: 0, Ø Rad: 150 mm, Tragkraft: 600 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Gehäuse Besonderheit 2:
schwere Ausführung
Gehäuse:
Stahlblech
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle
Schraublochentfernung:
105x75 mm
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
nein
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
weiß
Laufflächenfarbe:
weiß
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
48 mm
Bauhöhe:
209 mm
Plattengröße:
138x110 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
600 kg
Radbreite:
40 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,35*
€ 53,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,67*
€ 83,58*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,03*
€ 89,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.