Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrolle Kunststoff, Lenkrolle, Kugellager, Platte 354989-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-354989-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR100.B15.125
EAN/GTIN:
     4021885072834
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastrolle Kunststoff, Lenkrolle, Kugellager, Platte, Ø x Breite 125 x 50 mm, TK 550 kg Ideal geeignet für den Transport von schweren Gütern. Felge aus widerstandsfähigem Kunststoff Bis zu 550 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 138 mm x 110 mm 11 mm Schraubloch-Durchmesser 80 mm Breite Schraubloch-Abstand 105 mm Länge Schraubloch-Abstand 125 mm Rad-Durchmesser 50 mm Radbreite 170 mm Bauhöhe Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 125 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Kunststoff Plattenmaß Länge = 138 mm Plattenmaß Breite = 110 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 80 mm Laufbelag Material = Kunststoff Ausladung = 50 mm Höhe = 170 mm Tragkraft = 550 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
50 mm
Höhe:
170 mm
Plattenmaß Breite:
110 mm
Plattenmaß Länge:
138 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
80 mm
Tragkraft:
550 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Kunststoff
Laufbelag Material:
Kunststoff
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 55,71*
€ 68,31*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 56,09*
€ 68,76*
14 Tage
4
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 69,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 71,72*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,19*
€ 81,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B15.129
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.