Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrschrankengitter-Set I, 20 Elemente + 21 Füße 355113-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355113-YY
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33420K-SET2
EAN/GTIN:
     4250384741365
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Schrankenzaun
Absperrgittertransporttraversen
Schake Absperrschrankengitter-Set I, 20 Elemente + 21 Füße Das Schake Absperrschrankengitter-Set I beinhaltet eine Lager- und Transporttraverse mit Aufsatzteil, das Gitterelemente und Fußplatten bereithält. Auch unter starker Sonnenstrahlung behalten die UV-beständigen Absperrgitter Form und Farbe. Das Set ist nach TL Absperrtechnik 97 geprüft und entspricht den Vorschriften der ZTV-SA. UV-beständig Schlagzäher Kunststoff Geprüft nach TL Absperrtechnik 97 Entspricht den Vorschriften der ZTV-SA Aufeinander abgestimmt Optional mit vormontierten Lampenadaptern Höhe = 1200 mm Breite = 2.230 mm Tiefe = 1950 mm Material = Kunststoff Farbe = weiß Eigengewicht = 1035 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2230 mm
Eigengewicht:
1035 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
1200 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
1950 mm
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1950.00 mm
DEPTH GRO:
2230.00 mm
WEIGHT GRO:
1037.932000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Heuel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 2.747,14*
€ 2.885,18*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.813,31*
€ 2.958,76*
6 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.639,58*
€ 3.129,21*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.127,75*
€ 4.278,57*
Lager 4445
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.346,96*
€ 4.510,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.510,94*
€ 5.368,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.486,18*
€ 5.338,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.391,38*
€ 5.225,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.358,22*
€ 5.186,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.346,96*
€ 5.172,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
33420KA-SET1
ab € 1.470,41*
Ähnlich
Schake
33420K
ab € 90,96*
Ähnlich
Schake
33520KA
ab € 91,80*
Ähnlich
Schake
33520K2SK
ab € 110,67*
Ähnlich
Schake
33520K
ab € 81,95*
Ähnlich
Schake
33420KSK-SET2
ab € 2.726,81*
Ähnlich
Schake
33520KA-SET5
ab € 2.916,54*
Ähnlich
Schake
33420KA-SET5
ab € 3.058,14*
Ähnlich
Schake
33420K-SET5
ab € 2.846,49*
Ähnlich
Schake
33520K-SET5
ab € 2.775,26*
Ähnlich
Schake
ab € 114,92*
Ähnlich
Schake
ab € 110,41*
Ähnlich
Schake
ab € 92,77*
Ähnlich
Schake
ab € 87,04*
Ähnlich
Schake
ab € 99,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.