Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Bauzaun-Traverse 355115-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355115-YY
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B211
EAN/GTIN:
     4250384703882
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Schake Bauzaun-Traverse Bauzäune platzsparend bereithalten und einfach transportieren: auf der Schake Bauzaun-Traverse. Bis zu 29 Elemente lassen sich von beiden Seiten der Traverse bequem aufnehmen. Dank Verzinkung ist die Traverse vor Korrosion geschützt. 2-seitig befahrbar Aufnahmekapazität: 29 Stück Platzsparende Aufbewahrung Vereinfachter Transport Korrosionsgeschützt verzinkt Höhe = 80 mm Breite = 1020 mm Tiefe = 3560 mm Material = Stahl Farbe = silber Eigengewicht = 110 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1020 mm
Eigengewicht:
110 kg
Farbe:
silber
Höhe:
80 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
3560 mm
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
1020.00 mm
DEPTH GRO:
3560.00 mm
WEIGHT GRO:
102.832000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Heuel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 538,38*
€ 613,82*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 451,37*
€ 642,29*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,05*
€ 659,74*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,60*
€ 807,90*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 915,40*
€ 994,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,66*
€ 1.183,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,72*
€ 1.175,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,64*
€ 1.140,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,27*
€ 1.116,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,40*
€ 1.089,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.292,99*
Zubehör
Schake
ab € 2.817,51*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.380,33*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.868,07*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,52*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 79,87*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 57,53*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.439,93*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.968,05*
Zubehör
Schake
ab € 447,22*
Zubehör
Schake
ab € 471,07*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,65*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,41*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,12*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.