Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination 18G85GD Hughes, mi 355243-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination 18G85GD Hughes, mi 355243-YY
Artikel-Nr.:
     4445-355243-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     HSHD0018GV
EAN/GTIN:
     0662641922396
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination 18G85GD Hughes, mit Auffangbecken, Standmodell, Innenbereich, verzinkter Stahl Die Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination 18G85GD Hughes ist eine Notduschkombination zur Bodenmontage mit Augen- und Gesichtsdusche für den Innenbereich mit offener Edelstahlwanne. Unbeheizte Not- und Augendusche Augendusche aus Edelstahl Zur Bodenmontage konzipiert ANSI-kompatibles Modell Ideal für den Einsatz in Innenbereichen, die nicht gefrieren oder überhitzen können Serienmäßig mit Fußhebel ausgestattet 76 Liter Trinkwasser pro Minute Körperdusche 12 Liter pro Minute für die Augennotdusche Erhältlich mit Rohrleitung aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl Mindestfließdruck = 76 bar Duschköpfe Anzahl = 1 Betriebsdruck = 76 bar Höhe = 75 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Betriebsdruck:
76 bar
Höhe:
75 mm
Mindestfließdruck:
76 bar
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
15.00 mm
DEPTH GRO:
75.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84818011
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 578,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,41*
€ 807,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,84*
€ 792,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,27*
€ 760,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,96*
€ 737,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,91*
€ 688,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.