Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Körperdusche 18G Hughes, Standmodell, Innenbereich 355244-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite® Körperdusche 18G Hughes, Standmodell, Innenbereich 355244-YY
Artikel-Nr.:
     4445-355244-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     HSHS0018GS
EAN/GTIN:
     0662641921559
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Justrite® Körperdusche 18G Hughes, Standmodell, Innenbereich, Edelstahl Die Justrite® Körperdusche 18G Hughes ist eine unbeheizte, bodenmontierte Universal-Notdusche, die für alle Anwendungen im Innenbereich geeignet ist. Unbeheizte Notdusche zur Bodenbefestigung ANSI-kompatibles Modell Ideal für den Einsatz in Innenbereichen, die nicht gefrieren oder überhitzen können 76 Liter pro Minute Körperdusche Erhältlich mit Rohrleitungen aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl Mindestfließdruck = 76 bar Duschköpfe Anzahl = 1 Betriebsdruck = 76 bar Höhe = 75 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Betriebsdruck:
76 bar
Höhe:
75 mm
Mindestfließdruck:
76 bar
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
15.00 mm
DEPTH GRO:
75.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,57*
€ 542,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,71*
€ 533,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,28*
€ 500,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,08*
€ 488,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,29*
€ 448,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.