Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Körperdusche 23GSHVOD Hughes, Wandmontage, Innenbe 355246-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite® Körperdusche 23GSHVOD Hughes, Wandmontage, Innenbe 355246-YY
Artikel-Nr.:
     4445-355246-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     HSHH0023GS
EAN/GTIN:
     0662641921597
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Justrite® Körperdusche 23GSHVOD Hughes, Wandmontage, Innenbereich, rostfreier Stahl Die Justrite® Körperdusche 23GSHVOD Hughes für alle Innenräume, in denen Platz rar ist. Schneller Ziehgriff für einfache Handhabung im Notfall Rohrleitungen aus Edelstahl bieten eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit Beschilderung der Sicherheitsdusche ist vorhanden Mindestfließdruck = 76 bar Duschköpfe Anzahl = 1 Betriebsdruck = 76 bar Höhe = 63,5 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Betriebsdruck:
76 bar
Höhe:
63.5 mm
Mindestfließdruck:
76 bar
HEIGHT GRO:
64.00 mm
WIDTH GRO:
15.00 mm
DEPTH GRO:
64.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,48*
€ 386,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,58*
€ 382,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,27*
€ 354,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,23*
€ 348,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.