Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Körperdusche 18G Hughes, Standmodell, Innenbereich 355248-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355248-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     HSHS0018GV
EAN/GTIN:
     0662641921542
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Justrite® Körperdusche 18G Hughes, Standmodell, Innenbereich, verzinkter Stahl Die Justrite® Körperdusche 18G Hughes ist eine unbeheizte, bodenmontierte Universal-Notdusche, die für alle Anwendungen im Innenbereich geeignet ist. Unbeheizte Notdusche zur Bodenbefestigung ANSI-kompatibles Modell Ideal für den Einsatz in Innenbereichen, die nicht gefrieren oder überhitzen können 76 Liter pro Minute Körperdusche Erhältlich mit Rohrleitungen aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl Mindestfließdruck = 76 bar Duschköpfe Anzahl = 1 Betriebsdruck = 11,4 bar Höhe = 15 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Betriebsdruck:
11.4 bar
Höhe:
15 mm
Mindestfließdruck:
76 bar
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
15.00 mm
DEPTH GRO:
75.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84818081
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,79*
€ 476,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,88*
€ 473,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,82*
€ 440,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,71*
€ 430,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,36*
€ 394,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.