| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-355249-YY Herst.-Nr.: HSHM14K1SS EAN/GTIN: 0662641921610 |
| |
|
| | |
| Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination MH14K1500 Hughes, Tauchheizung, 1.500-Liter-Tank Die Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination MH14K Hughes eignet sich ideal für Orte, an denen es keine Wasserversorgung gibt. Tauchbeheizte Tank-Notdusche für den Einsatz in ungefährlicher Umgebung Entspricht den ANSI-Normen und übertrifft sie sogar 1.500 Liter Tank Geeignet für den Einsatz bei unzureichendem Wasserdruck Garantierter Durchfluss von 76 Litern pro Minute für 15 Minuten liefert, auch ohne Wasserzufuhr Augen-/Gesichtswascheinheit intern montiert. Mindestfließdruck = 76 bar Duschköpfe Anzahl = 1 Betriebsdruck = 76 bar Höhe = 147,8 mm Weitere Informationen: | | Duschköpfe Anzahl: | 1 | Betriebsdruck: | 76 bar | Höhe: | 147.8 mm | Mindestfließdruck: | 76 bar | HEIGHT GRO: | 145.00 mm | WIDTH GRO: | 145.00 mm | DEPTH GRO: | 100.00 mm | WEIGHT GRO: | 620.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Gefco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |