Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination MH14K350 Hughes, T 355250-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355250-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     HSHM14K3SS
EAN/GTIN:
     0662641921627
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination MH14K350 Hughes, Tauchheizung, 350-Liter-Tank Die Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination MH14K Hughes eignet sich ideal für Orte, an denen es keine Wasserversorgung gibt. Tauchbeheizte Tank-Notdusche für den Einsatz in ungefährlicher Umgebung Entspricht den ANSI-Normen und übertrifft sie sogar 1.500 Liter Tank Geeignet für den Einsatz bei unzureichendem Wasserdruck Garantierter Durchfluss von 76 Litern pro Minute für 15 Minuten liefert, auch ohne Wasserzufuhr Augen-/Gesichtswascheinheit intern montiert. Mindestfließdruck = 76 bar Duschköpfe Anzahl = 1 Betriebsdruck = 76 bar Höhe = 72 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Betriebsdruck:
76 bar
Höhe:
72 mm
Mindestfließdruck:
76 bar
HEIGHT GRO:
72.00 mm
WIDTH GRO:
103.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
150.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gefco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.782,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.029,65*
€ 5.985,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.976,66*
€ 5.922,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.836,21*
€ 5.755,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.782,36*
€ 5.691,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.