Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination J14K1500 Hughes, u 355252-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355252-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     HSHJ14K1SS
EAN/GTIN:
     0662641921634
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination J14K1500 Hughes, ummantelt u. isoliert, 1.500-Liter-Tank Die Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination J14K Hughes eignet sich ideal für Orte, an denen es kein warmes Wasser oder keine durchgehende Wasserversorgung gibt. Isolierte Tank-Notdusche mit Augen-/Gesichtswascheinheit Erfüllt ANSI- und EU-Normen und übertrifft diese sogar Für den Einsatz in nicht gefährlichen heißen Klimazonen Über 15 Minuten lang lauwarmes Wasser Garantierter Durchfluss von 76 Litern pro Minute Mindestfließdruck = 76 bar Duschköpfe Anzahl = 1 Betriebsdruck = 76 bar Höhe = 147,8 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Betriebsdruck:
76 bar
Höhe:
147.8 mm
Mindestfließdruck:
76 bar
HEIGHT GRO:
148.00 mm
WIDTH GRO:
142.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
340.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gefco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.521,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.795,89*
€ 9.277,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.749,15*
€ 9.221,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.586,19*
€ 9.027,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.528,67*
€ 8.959,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.521,14*
€ 8.950,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.