Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination J14K350 Hughes, um 355253-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination J14K350 Hughes, um 355253-YY
Artikel-Nr.:
     4445-355253-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     HSHJ14K3SS
EAN/GTIN:
     0662641921641
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination J14K350 Hughes, ummantelt u. isoliert, 350-Liter-Tank Die Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination J14K Hughes eignet sich ideal für Orte, an denen es kein warmes Wasser oder keine durchgehende Wasserversorgung gibt. Isolierte Tank-Notdusche mit Augen-/Gesichtswascheinheit Erfüllt ANSI- und EU-Normen und übertrifft diese sogar Für den Einsatz in nicht gefährlichen heißen Klimazonen Über 15 Minuten lang lauwarmes Wasser Garantierter Durchfluss von 76 Litern pro Minute Mindestfließdruck = 76 bar Duschköpfe Anzahl = 1 Betriebsdruck = 76 bar Höhe = 72 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Betriebsdruck:
76 bar
Höhe:
72 mm
Mindestfließdruck:
76 bar
HEIGHT GRO:
72.00 mm
WIDTH GRO:
103.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
150.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gefco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.316,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.562,34*
€ 5.429,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.527,47*
€ 5.387,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.387,92*
€ 5.221,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.329,06*
€ 5.151,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.316,32*
€ 5.136,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.