Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination AH5G45G Hughes, fr 355254-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination AH5G45G Hughes, fr 355254-YY
Artikel-Nr.:
     4445-355254-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     HSHS0545GS
EAN/GTIN:
     0662641921658
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination AH5G45G Hughes, frostgeschützt Die Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination AH5G45G Hughes ist eine begleitbeheizte, isolierte und freistehende Notduschkombination zur Bodenmontage mit Augen- und Gesichtsdusche für den Einsatz im Außenbereich. Bodenmontierte beheizte Notdusche mit Augen-/Gesichtswaschanlage Erfüllt ANSI- und EU-Normen Geeignet für den Einsatz in ATEX Zone 1 und 2 Polyurethanschaum für maximale Isolierung Ausrichtung der Augen-/Gesichtswaschanlage anpassbar Ideal für den Einsatz in kalten Klimazonen geeignet Mindestfließdruck = 76 bar Duschköpfe Anzahl = 1 Betriebsdruck = 76 bar Höhe = 88,5 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Betriebsdruck:
76 bar
Höhe:
88.5 mm
Mindestfließdruck:
76 bar
HEIGHT GRO:
89.00 mm
WIDTH GRO:
34.00 mm
DEPTH GRO:
89.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84818011
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.562,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.714,90*
€ 3.230,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.675,25*
€ 3.183,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.595,94*
€ 3.089,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.569,50*
€ 3.057,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.562,92*
€ 3.049,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.