Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination SD18G85GD Hughes, 355258-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355258-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     HSHDSD18SS
EAN/GTIN:
     0662641922389
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination SD18G85GD Hughes, selbstentleerend, Standmodell, Außenbereich, Edelstahl Die Justrite® Körper-/Augendusche-Kombination SD18G85GD Hughes ist eine selbstentleerende Notdusche und eignet sich ideal zur Nutzung bei warmem Klima. Selbstentleerende Notdusche mit Augen-/Gesichtswaschanlage Erfüllt ANSI- und EU-Normen Für Außenbereich geeignet Ziehgriffaktivierung für einfache Bedienung Garantierter Durchfluss von 76 Litern pro Minute Mindestfließdruck = 76 bar Duschköpfe Anzahl = 1 Betriebsdruck = 76 bar Höhe = 74,1 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Betriebsdruck:
76 bar
Höhe:
74.1 mm
Mindestfließdruck:
76 bar
HEIGHT GRO:
74.00 mm
WIDTH GRO:
35.00 mm
DEPTH GRO:
74.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84818081
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 732,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,66*
€ 987,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,04*
€ 968,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,72*
€ 945,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,33*
€ 917,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,18*
€ 871,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.