Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Augen-/Gesichts-/Körperdusche 38G Hughes, tragbar 355268-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite® Augen-/Gesichts-/Körperdusche 38G Hughes, tragbar 355268-YY
Artikel-Nr.:
     4445-355268-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     HEWS0038GV
EAN/GTIN:
     0662641921689
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Justrite® Augen-/Gesichts-/Körperdusche 38G Hughes, tragbar Die Justrite® Augen-/Gesichts-/Körperdusche 38G Hughes ist eine tragbarer 15-Liter-Edelstahlzylinder mit Optiflex-Handbrause zum Auswaschen von Augen, Gesicht und Körper. Augen-, Gesichts- und Körperdusche Eigenständig, keine Wasserversorgung erforderlich Bis zu 3 Minuten Wasser bei 6,9 bar (100 PSI) Manometer und Sicherheitsventil verhindern Überdruck Einfache Benutzung Mindestfließdruck = 76 bar Duschköpfe Anzahl = 1 Betriebsdruck = 11,4 bar Höhe = 24,2 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Betriebsdruck:
11.4 bar
Höhe:
24.2 mm
Mindestfließdruck:
76 bar
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
27.00 mm
DEPTH GRO:
25.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84248970
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 758,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,19*
€ 1.040,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,40*
€ 1.031,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,82*
€ 995,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,86*
€ 961,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,31*
€ 902,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.