Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stapelkarre, Höhe 1.150 mm, Tragkraft 250 kg, Schaufe 355298-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355298-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1115V
EAN/GTIN:
     4017976311159
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
fetra® Stapelkarre, Höhe 1.150 mm, Tragkraft 250 kg, Schaufel BxT 400 x 150 mm, einfach, Vollgummi-Bereifung Die Ausführungen dieser Stapelkarre von fetra® bieten für jeden Anlass das Passende. Die Schaufelgrößen können gewählt werden und auch die Tragkräfte variieren. So kann für den individuellen Einsatz genau der richtige Artikel gefunden werden. Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft bis zu 350 kg Austauschbares Schaufelblatt Mit Sicherheitsgriffen Wahlweise mit Luft-, Gummi- oder PU Bereifung (Polyurethan) Transportkarre Typ = starr Tragkraft = 250 kg Höhe = 1150 mm Breite = 590 mm Schaufel Typ = feststehend Schaufel Form = geschlossene Schaufel Schaufel Material = Stahlblech Schaufel Breite = 400 mm Schaufel Tiefe = 150 mm Schaufel RAL Farbe = RAL 5007 brillantblau Gestell Material = Stahl Bügel/Griffe = Sicherheitsgriff Bereifung = Vollgummi
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Breite:
590 mm
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
1150 mm
Schaufel Material:
Stahlblech
Schaufel Breite:
400 mm
Schaufel Tiefe:
150 mm
Schaufel Form:
geschlossene Schaufel
Schaufel Typ:
feststehend
Transportkarre Typ:
starr
Schaufel RAL Farbe:
RAL 5007 brillantblau
Tragkraft:
250 kg
Bügel/Griffe:
Sicherheitsgriff
HEIGHT GRO:
295.00 mm
WIDTH GRO:
625.00 mm
DEPTH GRO:
1210.00 mm
WEIGHT GRO:
17.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: vollgummirad sackkarre, kistenkarre, stahlrohrkarre fetra, Sackkarren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,44*
€ 119,51*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,84*
€ 120,04*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 94,57*
€ 120,65*
6 Tage
25
€ 5,45*
ab € 100,72*
€ 123,39*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,02*
€ 134,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.