Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stapelkarre, Höhe 1.200 mm, Tragkraft 350 kg, Schaufe 355303-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355303-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1215P
EAN/GTIN:
     4017976131146
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
fetra® Stapelkarre, Höhe 1.200 mm, Tragkraft 350 kg, Schaufel BxT 450 x 150 mm, mit Ablagebügeln, PU-Bereifung Die Ausführungen dieser Stapelkarre von fetra® bieten für jeden Anlass das Passende. Die Schaufelgrößen können gewählt werden und auch die Tragkräfte variieren. So kann für den individuellen Einsatz genau der richtige Artikel gefunden werden. Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft bis zu 350 kg Austauschbares Schaufelblatt Mit Sicherheitsgriffen Wahlweise mit Luft-, Gummi- oder PU Bereifung (Polyurethan) Transportkarre Typ = starr Tragkraft = 350 kg Höhe = 1200 mm Breite = 620 mm Schaufel Typ = feststehend Schaufel Form = geschlossene Schaufel Schaufel Material = Stahlblech Schaufel Breite = 450 mm Schaufel Tiefe = 150 mm Schaufel RAL Farbe = RAL 5007 brillantblau Gestell Material = Stahl Bügel/Griffe = Ablagebügel Sicherheitsgriff Bereifung = Polyurethan
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyurethan
Breite:
620 mm
Gestell Material:
Stahl
Bügel/Griffe:
Ablagebügel\;Sicherheitsgriff\;
Höhe:
1200 mm
Schaufel Material:
Stahlblech
Schaufel Breite:
450 mm
Schaufel Tiefe:
150 mm
Schaufel Form:
geschlossene Schaufel
Schaufel Typ:
feststehend
Transportkarre Typ:
starr
Schaufel RAL Farbe:
RAL 5007 brillantblau
Tragkraft:
350 kg
HEIGHT GRO:
290.00 mm
WIDTH GRO:
625.00 mm
DEPTH GRO:
1210.00 mm
WEIGHT GRO:
18.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, Sackkarren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,20*
€ 172,15*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,36*
€ 172,37*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 139,68*
€ 175,17*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 151,79*
€ 188,0139*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 162,52*
€ 193,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,13*
€ 229,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,07*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.