Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stapelkarre, Höhe 1.300 mm, Tragkraft 300 kg, Schaufe 355309-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355309-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1326P
EAN/GTIN:
     4017976131177
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
fetra® Stapelkarre, Höhe 1.300 mm, Tragkraft 300 kg, Schaufel BxT 480 x 300 mm, mit Querbügel oben, PU-Bereifung Die Ausführungen dieser Stapelkarre von fetra® bieten für jeden Anlass das Passende. Die Schaufelgrößen können gewählt werden und auch die Tragkräfte variieren. So kann für den individuellen Einsatz genau der richtige Artikel gefunden werden. Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft bis zu 350 kg Austauschbares Schaufelblatt Mit Sicherheitsgriffen Wahlweise mit Luft-, Gummi- oder PU Bereifung (Polyurethan) Transportkarre Typ = starr Tragkraft = 300 kg Höhe = 1300 mm Breite = 580 mm Schaufel Typ = feststehend Schaufel Form = geschlossene Schaufel Schaufel Material = Stahlblech Schaufel Breite = 480 mm Schaufel Tiefe = 300 mm Schaufel RAL Farbe = RAL 5007 brillantblau Gestell Material = Stahlrohr Bügel/Griffe = Querbügel Sicherheitsgriff Bereifung = Polyurethan
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyurethan
Breite:
580 mm
Gestell Material:
Stahlrohr
Bügel/Griffe:
Querbügel\;Sicherheitsgriff\;
Höhe:
1300 mm
Schaufel Material:
Stahlblech
Schaufel Breite:
480 mm
Schaufel Tiefe:
300 mm
Schaufel Form:
geschlossene Schaufel
Schaufel Typ:
feststehend
Transportkarre Typ:
starr
Schaufel RAL Farbe:
RAL 5007 brillantblau
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
1335.00 mm
WEIGHT GRO:
19.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, Sackkarren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,41*
€ 181,68*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,39*
€ 182,49*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 145,79*
€ 183,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,68*
€ 188,60*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,20*
€ 203,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.