Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller tesa® Easy Cut Professional, Bandbreite bis 25 355363-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355363-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9070056
EAN/GTIN:
     4056705700567
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Tischabroller tesa® Easy Cut Professional, Bandbreite bis 25 mm, Kern-Ø 76 mm Der Tischabroller tesa® Easy Cut hilft beim schnellen Verarbeiten von Klebeband. Das Kunststoff-Gehäuse ist stabil und dank rutschfester Noppen standfest. Standfester tesa® Tischabroller für gewerblichen oder privaten Gebrauch Wellenmesser sorgt für leichtes, genaues Abtrennen Für Rollenbreiten bis maximal 25 mm geeignet (66 lfm Länge) Mit rutschfesten Kunststoff-Noppen Kerndurchmesser = 76 mm Gehäuse Farbe = rot blau Gehäuse Material = Kunststoff Eigengewicht = 1,25 kg
Weitere Informationen:
Gehäuse Farbe:
rot\;blau\;
Eigengewicht:
1.25 kg
Kerndurchmesser:
76 mm
Gehäuse Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
135.00 mm
WEIGHT GRO:
1.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39261000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 62,29*
€ 94,91*
5 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 62,77*
€ 103,91*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,99*
ab € 80,79*
€ 104,60*
12 Tage
unbekannt
3
€ 5,99*
ab € 92,44*
€ 112,29*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 97,68*
€ 119,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,83*
€ 142,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,04*
€ 140,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,38*
€ 133,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,90*
€ 129,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,68*
€ 116,24
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 48,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.