| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-601334 Herst.-Nr.: 9070056 EAN/GTIN: 4063963011304 |
| |
|
| | |
| Für 25 mm Rollenbreite und 76 mm Rollenkerndurchmesser · Für Büro und Haushalt in funktionellem Design · Für Rollen bis 66 lfm. Länge · Sehr standfest durch Anti-Rutsch-Noppen · Mit Wellenmesser für garantiert leichten, geraden Schnitt Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Gewicht VE in KG: | 4,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller 66m 25mm, klebeabroller 25 mm, klebebandabroller, 90.700.56, 9070056, abroller, klebefilmabroller, tesafilm-abroller, xt9070056 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 62,29* | € 94,91* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,77* | € 103,91* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 1 | | € 3,99* | ab € 80,79* | € 104,60* | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 5,99* | ab € 92,44* | € 112,29* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 97,68* | € 119,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 40,395* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|