Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET® Ringmaulschlüssel 600N, SW 23 mm Länge 328 mm, Form A 356831-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-356831-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000822551
EAN/GTIN:
     4000896023165
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
HAZET® Ringmaulschlüssel 600N, SW 23 mm Länge 328 mm, Form A Spezialstahl geschmiedet verchromt Kopf poliert mit gleichen Schlüsselweiten Ring und Maul 15° abgewinkelt DIN 3113 / ISO 2318 Form A / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: Kopfbreite 2: 49mm Kopfhöhe 1: 14,3mm Kopfhöhe 2: 9,5mm Kopfbreite 1: 33mm Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
330.00 mm
WEIGHT GRO:
.370000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 20,46*
€ 24,83*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 20,91*
€ 25,50*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 21,45*
€ 26,20*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 20,68*
€ 26,39*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 30,06*
€ 36,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.