| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-357195-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000894399 EAN/GTIN: 662949040747 |
| |
|
| | |
| DRILL-DOCTOR Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-500X, Schleifbereich 2,5-13,0 mm Spitzenwinkel 118° und 135° supereinfache Bohrerpositionierung stabile Positionierklauen für lange Lebensdauer exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter stufenloses Spannfutter mit Spannnadeln es werden keine Spannzangen benötigt variables Ausspitzen in einer Aufspannung leichter Austausch der Schleifringe Weitere technische Eigenschaften: prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 210.00 mm | WIDTH GRO: | 140.00 mm | DEPTH GRO: | 325.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.890000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84603900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,09* | € 175,29* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,76* | € 175,48* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,54* | € 175,72* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,22* | € 186,51* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,49* | € 236,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|